• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 26 mit Tasche, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051025001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051025001
EAN / GTIN 4013288098948
Herstellernummer 05051025001
L-Nummer L60020 3534

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten ″Hand″ oder ″Maschine″.
  • Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4.
  • Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie.
  • Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits.
  • Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.
  • Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden.
  • Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.
  • Mit praktischer Gürteltasche.

Vorteil:

  • Im Griff versenkbare Bajonettklinge
  • Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits
  • Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz
  • In robuster Tasche
  • Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 26 mit Tasche, 7-teilig; 1x 889/4 R Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb