• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 mit Tasche, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051016001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051016001
EAN / GTIN 4013288185327
Herstellernummer 05051016001
L-Nummer L60020 3535

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten ″Hand″ oder ″Maschine″.
  • Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4.
  • Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie.
  • Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Integriertes Magazin zur Aufbewahrung für Bits.
  • So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum.
  • Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder ″Take it easy″ mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Vorteil:

  • Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
  • Im Griff versenkbare Bajonettklinge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • In robuster Tasche

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 mit Tasche, 7-teilig; 1x 889/4 R Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 1x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 25 x 25 mm; 1x 800/1 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 25 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb