• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform XXL 2, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05051011001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051011001
EAN / GTIN 4013288144225
Herstellernummer 05051011001
L-Nummer L60020 2281

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12-teiliges Schraubendreher Allround-Set.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Teilweise mit Lasertip: Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
  • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
  • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Für jede Anwendung das passende Werkzeug - Schraubendreher Allround-Set
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • Kraftform XXL 2, 12-teilig; 1x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 932 A Schlitzschraubendreher: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm; 1x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,8 x 4 x 100 mm; 3x 367 TORX® Schraubendreher: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 2x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm; 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm; 2x Rack für Kraftform Schraubendreher: 190 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb