• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

818/4/1, 1/4″ x 108 mm

Artikel-Nr.: 05051000001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05051000001
EAN / GTIN 4013288098757
Herstellernummer 05051000001
L-Nummer L60020 2337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Kompaktwerkzeug: Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4.
  • Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie.
  • Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits.
  • Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.
  • Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden.
  • Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.

Vorteil:

  • Im Griff versenkbare Bajonettklinge
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Kraftform-Griff mit Abrollschutz
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ergonomisches Verschrauben
  • Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits

Lieferumfang:

  • 818/4/1, 1/4″ x 108 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb