• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

780 A 1/4″-Verbindungsteil, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Artikel-Nr.: 05042605001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05042605001
EAN / GTIN 4013288007940
Herstellernummer 05042605001
L-Nummer L60020 172
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Antrieb: 1/4″-Innenvierkant.

Vorteil:

  • 1/4″ Verbindungsteil
  • Geeignet für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit 1/4″ Innenvierkantantrieb

Lieferumfang:

  • 780 A 1/4″-Verbindungsteil, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb