• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS SB, Edelstahl, PH 2 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05033614001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05033614001
    EAN / GTIN 4013288220417
    Herstellernummer 05033614001
    L-Nummer L60020 5078

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • VDE Edelstahl-Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
    • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

    Vorteil:

    • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
    • Tiefliegende PH-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
    • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
    • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
    • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 3062 iS SB, Edelstahl, PH 2 x 154 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb