• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, Edelstahl, 1 x 5,5 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05033608001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05033608001
EAN / GTIN 4013288220394
Herstellernummer 05033608001
L-Nummer L60020 4976

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Edelstahl-Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Vorteil:

  • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
  • Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, Edelstahl, 1 x 5,5 x 154 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb