• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3334/3355/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05032061001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05032061001
EAN / GTIN 4013288111395
Herstellernummer 05032061001
L-Nummer L60020 1734

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendrehersatz aus Edelstahl von Wera.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Teilweise Lasertip: Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Vorteil:

  • Edelstahl-Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Lieferumfang:

  • 3334/3355/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 6-teilig; 2x 3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 3x 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm; 1x 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl: 1,2 x 6,5 x 150 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb