• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 27 x 115 mm

Artikel-Nr.: 05032056001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05032056001
EAN / GTIN 4013288107534
Herstellernummer 05032056001
L-Nummer L60020 1844

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Edelstahl-Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Lieferumfang:

  • 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 27 x 115 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb