• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1569 ESD Kraftform Micro Steckschlüssel, 4,5 x 60 mm

Artikel-Nr.: 05030418001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05030418001
    EAN / GTIN 4013288184122
    Herstellernummer 05030418001
    L-Nummer L60020 3563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher.
    • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
    • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
    • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
    • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
    • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
    • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Kraftform Micro Schraubendreher für Außensechskantschrauben
    • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
    • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • 1569 ESD Kraftform Micro Steckschlüssel, 4,5 x 60 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb