• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1569 ESD Kraftform Micro Steckschlüssel, 4 x 60 mm

Artikel-Nr.: 05030417001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05030417001
    EAN / GTIN 4013288184115
    Herstellernummer 05030417001
    L-Nummer L60020 3370

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher.
    • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
    • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
    • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
    • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
    • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
    • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Kraftform Micro Schraubendreher für Außensechskantschrauben
    • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
    • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • 1569 ESD Kraftform Micro Steckschlüssel, 4 x 60 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb