• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schraubendreher, PL 1,4 x 40 mm

Artikel-Nr.: 05030331001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05030331001
EAN / GTIN 4013288219497
Herstellernummer 05030331001
L-Nummer L60020 4716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher.
  • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Schraubendreher für Pentalobe-Schrauben
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schraubendreher, PL 1,4 x 40 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb