• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1550/6 ESD Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05030180001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05030180001
EAN / GTIN 4013288194787
Herstellernummer 05030180001
L-Nummer L60020 4251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektrostatisch abgesicherter Wera Micro Schraubendrehersatz.
  • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mehrkomponentige Kraftform Micro Griffe für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

Lieferumfang:

  • 1550/6 ESD Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm; 1x 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher: 0,35 x 2,5 x 40 mm; 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD Schraubendreher: 1 IPR x 40 mm; 1x 1572 ESD Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben: m x 40 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb