• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1572 ESD Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben, 00 x 40 mm

Artikel-Nr.: 05030081001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05030081001
EAN / GTIN 4013288181176
Herstellernummer 05030081001
L-Nummer L60020 3648

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektrostatisch abgesicherter Schraubendreher für Microstix® Schrauben.
  • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
  • Mit ergonomischem Kraftform Micro-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten und Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Microstix® Schrauben
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 1572 ESD Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben, 00 x 40 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb