• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 1/4″ x 90 mm

Artikel-Nr.: 05029502001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05029502001
EAN / GTIN 4013288110510
Herstellernummer 05029502001
L-Nummer L60020 2057

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft von Wera.
  • Hohlschaft zur Verschraubung bei Gewindestangen, denn nur dann kann die Gewindestange durch die Schraubenmutter in den hohlen Schaft des Schraubendrehers eindringen.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
  • Für Außensechskantschrauben.

Vorteil:

  • Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt

Lieferumfang:

  • 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher, 1/4″ x 90 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb