• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

392 Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft, 1/4″ x 177 mm

Artikel-Nr.: 05028160001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05028160001
EAN / GTIN 4013288041418
Herstellernummer 05028160001
L-Nummer L60020 459

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft von Wera.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Vorteil:

  • Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft und Schnellwechselfutter
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit biegsamer Rundklinge
  • Für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb

Lieferumfang:

  • 392 Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft, 1/4″ x 177 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb