• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion mit 300 mm langen Klingen, 4-teilig

Artikel-Nr.: 05028074001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05028074001
EAN / GTIN 4013288138378
Herstellernummer 05028074001
L-Nummer L60020 2545

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-teiliges Schraubendreherset von Wera.
  • Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene, schwierig zu erreichende Arbeitssituationen.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Schraubendreher für TORX® Schrauben, mit Haltefunktion und extra langer 300 mm Klinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, nicromatt

Lieferumfang:

  • 367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion mit 300 mm langen Klingen, 4-teilig; 4x 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb