• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05028059001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05028059001
EAN / GTIN 4013288100764
Herstellernummer 05028059001
L-Nummer L60020 1743

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-teiliger Schraubendrehersatz für TORX® Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Schraubendreher für TORX® Schrauben, mit Haltefunktion
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, nicromatt

Lieferumfang:

  • 367/6 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack, 6-teilig; 6x 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb