• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 3,5 x 66 mm

Artikel-Nr.: 05027205001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05027205001
EAN / GTIN 4013288095411
Herstellernummer 05027205001
L-Nummer L60020 1169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Abriebfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Metrisch

Lieferumfang:

  • 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 3,5 x 66 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb