• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 3 x 126 mm

Artikel-Nr.: 05027104001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05027104001
    EAN / GTIN 4013288095015
    Herstellernummer 05027104001
    L-Nummer L60020 3130

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
    • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
    • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
    • Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
    • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
    • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
    • Metrisch

    Lieferumfang:

    • 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 3 x 126 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb