• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1267 B TORX® Kombinations-Fähnchenschlüssel, TX 20 x 4 x 47 mm

Artikel-Nr.: 05026374001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05026374001
EAN / GTIN 4013288093646
Herstellernummer 05026374001
L-Nummer L60020 2413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Fähnchenschlüssel mit Kombinationsprofil für Innen TORX® und Innensechskantschrauben.
  • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben.
  • Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Mehrkomponentig für besonders guten Griff.

Vorteil:

  • TORX® Kombinations-Fähnchenschlüssel für Innen TORX® und Innensechskant-Schrauben
  • Mehrkomponentiger Griff
  • BlackLaser-Vergütung bietet optimalen Oberflächenschutz für eine lange Lebensdauer
  • Mit hohem Korrosionsschutz
  • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben

Lieferumfang:

  • 1267 B TORX® Kombinations-Fähnchenschlüssel, TX 20 x 4 x 47 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb