• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1267 A TORX PLUS® Fähnchenschlüssel, 7 IP x 33 mm

Artikel-Nr.: 05026361001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05026361001
EAN / GTIN 4013288093578
Herstellernummer 05026361001
L-Nummer L60020 3302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Fähnchenschlüssel für Innen TORX PLUS® Schrauben.
  • TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum ″normalen″ TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert.
  • Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt.
  • Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht.
  • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben.
  • Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Mehrkomponentig für besonders guten Griff.

Vorteil:

  • TORX PLUS® Fahnenschlüssel für Innen TORX PLUS® Schrauben
  • Mehrkomponentiger Griff
  • Rundklinge mit BlackLaser-Vergütung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer
  • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben

Lieferumfang:

  • 1267 A TORX PLUS® Fähnchenschlüssel, 7 IP x 33 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb