• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1267 A TORX® Fähnchenschlüssel, TX 10 x 40 mm

Artikel-Nr.: 05026354001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05026354001
    EAN / GTIN 4013288093554
    Herstellernummer 05026354001
    L-Nummer L60020 3247

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Wera Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
    • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben.
    • Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
    • Mehrkomponentig für besonders guten Griff.

    Vorteil:

    • TORX® Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben
    • Mehrkomponentiger Griff
    • Rundklinge mit BlackLaser-Vergütung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer
    • Mit hohem Korrosionsschutz
    • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben

    Lieferumfang:

    • 1267 A TORX® Fähnchenschlüssel, TX 10 x 40 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb