• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1267 A TORX® Fähnchenschlüssel, TX 8 x 40 mm

Artikel-Nr.: 05026352001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05026352001
EAN / GTIN 4013288093530
Herstellernummer 05026352001
L-Nummer L60020 2500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
  • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben.
  • Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Mehrkomponentig für besonders guten Griff.

Vorteil:

  • TORX® Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Mehrkomponentiger Griff
  • Rundklinge mit BlackLaser-Vergütung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer
  • Mit hohem Korrosionsschutz
  • Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben

Lieferumfang:

  • 1267 A TORX® Fähnchenschlüssel, TX 8 x 40 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb