• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05024480001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024480001
EAN / GTIN 4013288193544
Herstellernummer 05024480001
L-Nummer L60020 3727

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX® Schrauben.
  • Ein extra langer Schenkel.
  • Teilweise mit Kugelkopf: Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung aus grifffreundlichem Rundmaterial.
  • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
  • Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

Vorteil:

  • Der TORX® Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Die Schlauchummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip

Lieferumfang:

  • 967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang, 9-teilig; 3x 967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb