• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 10 x 112 mm

Artikel-Nr.: 05024473001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05024473001
    EAN / GTIN 4013288194169
    Herstellernummer 05024473001
    L-Nummer L60020 3941

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
    • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
    • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
    • Zinkphosphatiert

    Lieferumfang:

    • 967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 10 x 112 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb