• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 XL HF TORX® Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang, TX 27 x 172 mm

Artikel-Nr.: 05024457001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024457001
EAN / GTIN 4013288193735
Herstellernummer 05024457001
L-Nummer L60020 4810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug.
  • Ein extra langer Schenkel.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung
  • Zinkphosphatiert

Lieferumfang:

  • 967 XL HF TORX® Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang, TX 27 x 172 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb