• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

977 TORX® Schraubendreher, TX 20 x 90 mm

Artikel-Nr.: 05024401001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024401001
EAN / GTIN 4013288094759
Herstellernummer 05024401001
L-Nummer L60020 1829

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
  • Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
  • Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
  • Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Mit durchgehender Sechskantklinge
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 977 TORX® Schraubendreher, TX 20 x 90 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb