• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 25 x 104 mm

Artikel-Nr.: 05024355001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05024355001
    EAN / GTIN 4013288172723
    Herstellernummer 05024355001
    L-Nummer L60020 3343

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger.
    • Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen.
    • An einer Seite TORX® BO Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert.
    • Sicherheitsverschraubung.
    • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX® Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
    • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben und Innen TORX® Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
    • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
    • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
    • Abriebfeste Griffkennzeichnung
    • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

    Lieferumfang:

    • 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 25 x 104 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb