• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 27 x 112 mm

Artikel-Nr.: 05024206001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05024206001
EAN / GTIN 4013288019578
Herstellernummer 05024206001
L-Nummer L60020 1885

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Ein extra langer Schenkel.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung

Lieferumfang:

  • 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 27 x 112 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb