• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 25 x 104 mm

Artikel-Nr.: 05024204001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05024204001
    EAN / GTIN 4013288019561
    Herstellernummer 05024204001
    L-Nummer L60020 2944

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben.
    • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
    • Ein extra langer Schenkel.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
    • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
    • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
    • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
    • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung

    Lieferumfang:

    • 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 25 x 104 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb