• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967/9 TX Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05024179001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05024179001
    EAN / GTIN 4013288185228
    Herstellernummer 05024179001
    L-Nummer L60020 3589

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX® Schrauben.
    • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
    • Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
    • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
    • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

    Lieferumfang:

    • 967/9 TX Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, 9-teilig; 9x 967 SL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb