• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05023470001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05023470001
    EAN / GTIN 4013288222862
    Herstellernummer 05023470001
    L-Nummer L60020 4954

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 9-teiliger Satz in robuster textiler Box.
    • 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 411 A RA mit Ratschenfunktion, für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze.
    • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.
    • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.
    • Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung.
    • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
    • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
    • Für 1/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.
    • 8 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4″-Antrieb.
    • Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
    • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
    • Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
    • Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
    • Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9-teilig; 1x 411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb