• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

495 Quergriff-Steckschlüsselschraubendreher, 13 x 230 mm

Artikel-Nr.: 05023393001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05023393001
EAN / GTIN 4013288208491
Herstellernummer 05023393001
L-Nummer L60020 4341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Vorteil:

  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Mit Griffkennzeichnung nach Profil und Größe
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit

Lieferumfang:

  • 495 Quergriff-Steckschlüsselschraubendreher, 13 x 230 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb