• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 200 mm

Artikel-Nr.: 05023376001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05023376001
    EAN / GTIN 4013288208309
    Herstellernummer 05023376001
    L-Nummer L60020 4552

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
    • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
    • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
    • Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der TORX® Schraube auf dem Werkzeug.
    • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

    Vorteil:

    • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
    • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
    • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

    Lieferumfang:

    • 467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 200 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb