• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, Winkelschlüsselsatz, zöllig, Edelstahl, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022860001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022860001
EAN / GTIN 4013288221360
Herstellernummer 05022860001
L-Nummer L60020 4749

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, Winkelschlüsselsatz, zöllig, Edelstahl, 9-teilig; 9x 3950 SPKL Multicolour Imperial Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl: 5/64″x101 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 7/32″x172 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb