• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950 SPKL Multicolour Imperial Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 3/8″ x 224 mm

Artikel-Nr.: 05022858001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022858001
EAN / GTIN 4013288221407
Herstellernummer 05022858001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdrost.
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

Lieferumfang:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 3/8″ x 224 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb