• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950 SPKL Multicolour Imperial Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 5/64″ x 101 mm

Artikel-Nr.: 05022850001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022850001
EAN / GTIN 4013288221384
Herstellernummer 05022850001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdrost.
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

Lieferumfang:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 5/64″ x 101 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb