• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 25 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05022765001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05022765001
    EAN / GTIN 4013288220158
    Herstellernummer 05022765001
    L-Nummer L60020 4796

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendreher aus Edelstahl.
    • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
    • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
    • Die Stückprüfung der Kraftform Stainless VDE Schraubendreher bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
    • Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
    • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

    Vorteil:

    • Isolierte Stainless Klinge für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt zum Einsatz bei Edelstahlverschraubungen
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

    Lieferumfang:

    • 3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 25 x 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb