• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05022728001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022728001
EAN / GTIN 4013288118073
Herstellernummer 05022728001
L-Nummer L60020 1798

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendrehersatz aus Edelstahl von Wera.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Die Stückprüfung der Kraftform Stainless VDE Schraubendreher im Wasserbad bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
  • Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.
  • Vorwiegend mit Lasertip: Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Lieferumfang:

  • 3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack, 7-teilig; 1x 3247 Einpoliger Phasenprüfer, Edelstahl: 0,5 x 3 x 70 mm; 4x 3160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm; 2x 3162 i PH VDE-isolierter PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl: PH 2x100 mm, PH 1x80 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb