• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, Edelstahl, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022721001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022721001
EAN / GTIN 4013288117281
Herstellernummer 05022721001
L-Nummer L60020 1953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • Inklusive praktischer Gürteltasche.

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • In robuster Gürteltasche

Lieferumfang:

  • 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, Edelstahl, 9-teilig; 9x 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl: 3/32″x112 mm, 7/64″x119 mm, 1/8″x123 mm, 9/64″x130 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb