• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 4 x 137 mm

Artikel-Nr.: 05022694001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05022694001
    EAN / GTIN 4013288224422
    Herstellernummer 05022694001
    L-Nummer L60020 4919

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera.
    • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
    • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel.
    • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
    • Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.

    Vorteil:

    • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
    • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
    • Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz

    Lieferumfang:

    • 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 4 x 137 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb