• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 3 x 123 mm

Artikel-Nr.: 05022693001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022693001
EAN / GTIN 4013288224415
Herstellernummer 05022693001
L-Nummer L60020 4920

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
  • Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz

Lieferumfang:

  • 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 3 x 123 mm