• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl, TX 9 x 101 mm

Artikel-Nr.: 05022681001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022681001
EAN / GTIN 4013288207142
Herstellernummer 05022681001
L-Nummer L60020 4290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben.
  • Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel, dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden.
  • Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen.
  • Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Extrem korrosionsgeschützt durch eisgehärtete Edelstahl-Ausführung
  • Grifffreundliche Schlauchummantelung mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl, TX 9 x 101 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb