• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 SPKS Multicolour, zöllig, BlackLaser, 5/64″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05022651001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05022651001
EAN / GTIN 4013288230201
Herstellernummer 05022651001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung.
  • Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Kurze Ausführung
  • Zöllig
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen

Lieferumfang:

  • 950 SPKS Multicolour, zöllig, BlackLaser, 5/64″ x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb