• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022641001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05022641001
    EAN / GTIN 4013288230188
    Herstellernummer 05022641001
    L-Nummer L60020 5165

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 9 Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.
    • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
    • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
    • Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme.
    • Für Innensechskantschrauben.
    • Kurze Ausführung.

    Vorteil:

    • Zöllig
    • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
    • Abriebfeste Größenkennzeichnung

    Lieferumfang:

    • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 SPKS Multicolour, zöllig, BlackLaser: 5/64″x50 mm, 3/32″x56 mm, 1/8″x63 mm, 5/32″x71 mm, 3/16″x80 mm, 7/32″x90 mm, 1/4″x100 mm, 5/16″x112 mm, 3/8″x125 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb