• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022639001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022639001
EAN / GTIN 4013288182593
Herstellernummer 05022639001
L-Nummer L60020 3452

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.
  • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
  • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
  • Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme.
  • Für Innensechskantschrauben.

Vorteil:

  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung
  • Mit robuster Tasche für den Schutz des Werkzeugs und einfache Mitnahme.

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, zöllig, BlackLaser: 5/64″x101 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 7/32″x172 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb