• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, zöllig, BlackLaser, 3/16″ x 154 mm

Artikel-Nr.: 05022634001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022634001
EAN / GTIN 4013288182548
Herstellernummer 05022634001
L-Nummer L60020 3486

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel für zöllige Innensechskantschrauben zur Schonung der Finger.
  • Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, zöllig, BlackLaser, 3/16″ x 154 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb