• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 10 x 224 mm

Artikel-Nr.: 05022205001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05022205001
    EAN / GTIN 4013288188397
    Herstellernummer 05022205001
    L-Nummer L60020 3739

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung.
    • Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen.
    • Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
    • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
    • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
    • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
    • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug

    Lieferumfang:

    • 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 10 x 224 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb