• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 8 x 200 mm

Artikel-Nr.: 05022124001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022124001
EAN / GTIN 4013288207340
Herstellernummer 05022124001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben mit hohem Korrosionsschutz und extra langem Hebel für hohe Kraftübertragung und Arbeiten in tiefen Lagen.
  • Das Hex Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Haltefunktion durch verpresste und federnde Kugel ab Größe 3.

Vorteil:

  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit extra langem Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Metrisch

Lieferumfang:

  • 950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 8 x 200 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb